Nástrčný trubkový klíč vyhnutý 90° 6 mm

Č. pol.: 92A.6
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92A.6
EAN/GTIN 3148516628817
Číslo výrobcu 92A.6
Číslo L L60130 381

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na ohnuté trubky: pro použití na dlouhých závitových tyčích
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 10,5
  • H [mm]: 17,5
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 26,5
  • [g]: 30

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka