Nástrčný trubkový klíč vyhnutý 90° 4 mm

Č. pol.: 92A.4
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92A.4
EAN/GTIN 3148516627339
Číslo výrobcu 92A.4
Číslo L L60130 288

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na ohnuté trubky: pro použití na dlouhých závitových tyčích
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 4
  • B [mm]: 8,5
  • H [mm]: 16,5
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 23,5
  • [g]: 20

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka