Nástrčný trubkový klíč vyhnutý 90° 23 mm

Č. pol.: 92A.23
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92A.23
EAN/GTIN 3148516630919
Číslo výrobcu 92A.23
Číslo L L60130 5658

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na ohnuté trubky: pro použití na dlouhých závitových tyčích
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 33,0
  • H [mm]: 46,5
  • B [mm]: 172
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 72,5
  • [g]: 390

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka