Zadná stena z dierovaného plechu, Výška 481 mm, vhodné pre typ: 1500

Č. pol.: 929650 1500
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Výška 481 mm
Šírka 1 420 mm
Hĺbka 25 mm
vhodné pre typ 1500
Dierovaná stena Prevedenie jednostranná
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 929650 1500
EAN/GTIN 4062406118631
Číslo výrobcu 929650 1500

Popis

Prevedenie:

Stojan z oceľového plechu 40 × 40 mm na priskrutkovanie na pracovné dosky. Stena z perforovaného oceľového plechu medzi nimi.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Výrobky z oblasti montáže nosného stĺpika nie je možné zavesiť do dierovanej steny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka