{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pracovný stôl výška | 820 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 700 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 30 mm | |
Nosnosť | 450 kg | |
Hmotnosť | 36 kg | |
Druh produktu | Skladací pracovný stôl |
Číslo položky | 929610 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002019034 | |
Číslo výrobcu | KT1000HO |