Zásuvka, Výška vpredu: 180mm

Č. pol.: 929605 180
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška vpredu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Voľba farieb: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 185 mm
Šírka 590 mm
Hĺbka 620 mm
Zásuvky Úžitková šírka 490 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 520 mm
Druh produktu Zásuvka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 929605 180
EAN/GTIN 4062406127329
Číslo výrobcu 929605 180
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu s kolieskami z Delrinu s ľahkým chodom. Na montáž pod pracovné dosky.

Lakování:

Korpus RAL 7035 v svetlosivej farbe, čelá voliteľne vo farbe: RAL 5005 signálna modrá, RAL 7035 svetlosivá, RAL 7016 antracitová sivá prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka