{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pracovný stôl výška | 850 mm | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 250 kg | |
Hrúbka platne | 30 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 2 000 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 700 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 30 mm | |
Hmotnosť | 35 kg | |
Druh produktu | Pracovný stôl |
Číslo položky | 929600 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406118747 | |
Číslo výrobcu | 929600 2000 |