Pracovný stôl 1500

Č. pol.: 929600 1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Pracovný stôl výška: 850
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 250
  • Hrúbka platne: 30

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pracovný stôl výška 850 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 250 kg
Hrúbka platne 30 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 500 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 30 mm
Hmotnosť 30 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 929600 1500
EAN/GTIN 4062406118730

Popis

Prevedenie:

Pracovná plocha s hrúbkou z buku Multiplex s hrúbkou 30 mm, odolná proti deformáciám, vodovzdorne lepená a lakovaná bezfarebným UV lakom. Podstavec zo skrutkovaného štvorbokého rúrkového rámu (30 × 30 mm) s plastovými podlahovými klzákmi.

Lakování:

Rúrkový rám v antracitovej sivej farbe RAL 7035 práškovo nanášanej.
Nie je možné špeciálne lakovanie.

Poznámka:

Dodanie v jednotlivých dieloch, bez montáže.