Pre túto položku je dostupný iný variant:

Polica, so 4 držiakmi 1

Č. pol.: 929580 1
Zľava
36,46 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Úžitková šírka 515 mm
Úžitková hĺbka 590 mm
Rozsah použitia Pracovný stôl
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 929580 1
EAN/GTIN 4062406118754
Číslo výrobcu 929580 1

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu s nosnosťou do 100 kg. Vhodné na umiestnenie za krídlové dvere vysoké 540 mm a v otvorenej strednej časti.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.
Iné laky nie sú možné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka