Pracovný stôl so 3 zásuvkami a 2 krídlovými dvierkami, Dĺžka dosky: 2000mm

Č. pol.: 929560 2000
Zľava
1010,43 €
Cena platí do 3. 1. 2025
2000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 900
  • Hrúbka platne: 40
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 90

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 900 kg
Hrúbka platne 40 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Uhol otvárania dvier 180 Stupeň
Vyrovnanie výšky 20 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 2 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 40 mm
Podkladová konštrukcia Šírka 1 775 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka 630 mm
Zásuvky Úžitková šírka 490 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 520 mm
Výška dvier (vľavo) 540 mm
Výška dverí (vpravo) 540 mm
Počet zásuviek 3
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Pracovná doska Povrch s bezfarebným lakom
Pracovný stôl centrálne zatvárateľný Áno
Radový pracovný stôl nie – príliš velký presah dosky
Hmotnosť 117 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 929560 2000
EAN/GTIN 4062406130053
Číslo výrobcu 929560 2000

Popis

Prevedenie:

  • Pracovná doska hrubá 40 mm, odolná proti skrúteniu z buku Multiplex, lakovaná UV bezfarebným lakom.
  • Podstavec zo zváraného oceľového plechu.
  • Zásuvky z oceľového plechu s kolieskami z Delrinu s ľahkým chodom.
  • Dvere z oceľového plechu s plastovým organizérom, ochranou, uhol otvorenia 180° a záves dvier so samočinným vyťahovaním.
  • Centrálny cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

Osazení:

Výška cela zásuvky (stred) mm: 180; 180; 180
Výška dvier (vlavo) mm: 540
Výška dverí (vpravo) mm: 540

Zvláštní příslušenství:

Vhodná polica, pozri č. 929581.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou, police a odkladacie police pozinkované.

Poznámka:

Ďalšie možnosti čiel: svetlosivá farba RAL 7035, signálna modrá farba RAL 5005. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka