{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Pracovný stôl výška | 850 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 100 kg | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 700 kg | |
Hrúbka platne | 40 mm | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 90 % | |
Uhol otvárania dvier | 180 Stupeň | |
Vyrovnanie výšky | 20 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška | 850 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 500 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 700 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 40 mm | |
Podkladová konštrukcia Šírka | 1 200 mm | |
Podkladová konštrukcia Hĺbka | 630 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 490 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 520 mm | |
Výška dvier (vľavo) | 540 mm | |
Výška dverí (vpravo) | 360 mm | |
Počet zásuviek | 1 | |
Materiál pracovná doska | bukový multiplex | |
Pracovná doska Povrch | s bezfarebným lakom | |
Pracovný stôl centrálne zatvárateľný | Áno | |
Radový pracovný stôl | nie – príliš velký presah dosky | |
Hmotnosť | 76 kg | |
Druh produktu | Pracovný stôl |
Číslo položky | 929520 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406117788 | |
Číslo výrobcu | 929520 1500 |