Prevedenie:
sestavené
Popis:
Elektricky vodivé provedení (ESD = elektrostatický výboj). Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé, práškově lakované břidlicově šedou barvou RAL 7015. Police z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu podle DIN 68765, světle šedé. Elektricky vodivé pneumatiky TPE-ESD (termoplastický elastomer). Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Trubková a sekční ocelová konstrukce. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, brzdy na otočných kolečkách. Nosnost horní a střední plošiny 50 kg. Se 3 elektricky vodivými dřevěnými deskami, výška hrany 7 mm. S naklápěcími ložnými plochami. Horní a středovou polici lze naklápět na obě strany v úhlu 15° a 30° a zajistit pružinovou západkou.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka užitné plochy (mm): 405
Výšky polic (mm): 216, 671, 1171
Nosnost podlahy (kg): 50
Celková délka (mm): 821
Celková šířka (mm): 455
Celková výška (mm): 1178
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3