• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Boční vozík ESD

Č. pol.: 92910
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92910
EAN/GTIN 4017976929101
Číslo výrobcu 92910
Číslo L L90070 298
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Elektricky vodivé provedení (ESD = elektrostatický výboj). Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé, práškově lakované břidlicově šedou barvou RAL 7015. Police z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu podle DIN 68765, světle šedé. Elektricky vodivé pneumatiky TPE-ESD (termoplastický elastomer). Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Trubková a sekční ocelová konstrukce. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, brzdy na otočných kolečkách. Nosnost horní a střední plošiny 50 kg. Otevřený rám bez panelů. S naklápěcími ložnými plochami. Horní a prostřední police se naklápí do obou stran o 15° a 30° a zajišťuje se pružinovou západkou.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka užitné plochy (mm): 405
Výšky polic (mm): 197, 652, 1152
Nosnost podlahy (kg): 50
Celková délka (mm): 821
Celková šířka (mm): 455
Celková výška (mm): 1178
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3