Boční vozík ESD

Č. pol.: 92901
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92901
EAN/GTIN 4017976929019
Číslo výrobcu 92901
Číslo L L90080 1245

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Elektricky vodivé provedení (ESD = elektrostatický výboj). Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé, práškově lakované břidlicově šedou barvou RAL 7015. Police z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu podle DIN 68765, světle šedé. Elektricky vodivé pneumatiky TPE-ESD (termoplastický elastomer). Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Trubková a sekční ocelová konstrukce. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, brzdy na otočných kolečkách. Nosnost horní a střední plošiny 50 kg. Se 3 elektricky vodivými dřevěnými deskami, výška hrany 7 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka užitné plochy (mm): 405
Výšky polic (mm): 216, 671, 1171
Nosnost podlahy (kg): 50
Celková délka (mm): 821
Celková šířka (mm): 455
Celková výška (mm): 1178
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3