Káblový žľab, Šírka: 600mm

Č. pol.: 928776 600
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 4 – 6 týždňov
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka 600 mm
Úžitková hĺbka 80 mm
Vstavaná výška 100 mm
Druh produktu Vedenie káblov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 928776 600
Kopírovať
EAN/GTIN 4062406352448
Kopírovať
Číslo výrobcu 928776 600
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu.

Použitie:

Káblový žľab na horizontálne vedenie káblov. Upevnenie pod pracovnú dosku. Na uchytenie káblov, zásuvkových líšt alebo adaptérov.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho materiálu.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty