Držiak na PC, nastaviteľný 1

Č. pol.: 928756 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
449 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 10 kg
Výška 365 mm
Šírka 147 mm
Hĺbka 485 mm
Nosnosť 10 kg
Materiál Oceľ
Farba čierna
Možné špeciálne lakovanie nie
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
Druh produktu Držiak na PC

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928756 1
EAN/GTIN 4016139315829
Číslo výrobcu SP-6353552

Popis

Prevedenie:

Držiak PC v masívnom oceľovom vyhotovení na horizontálnu alebo vertikálnu montáž pod pracovnú dosku. Nastaviteľná výška a šírka. Na priestorovo úsporné a chránené uskladnenie počítača pod pracovnými doskami (zníži sa kontakt s nečistotami) − obmedzená voľnosť v priestore nôh.

Vhodné pro:

Skriňa Tower šírka 88 – 203 mm, hĺbka 300 – 533 mm; pracovná plocha so šírkou 335 – 465 mm, hĺbkou 175 – 280 mm.

Lakování:

Čierna.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka