Držiak na PC, Typ: M

Č. pol.: 928753 M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
M
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 15
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 15 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veľkosť M
Výška 500 mm
Šírka 250 mm
Hĺbka 540 mm
Úžitková výška 495 mm
Úžitková šírka 246 mm
Úžitková hĺbka 535 mm
Predné strany skriniek bez dverí
Hmotnosť 6 kg
Druh produktu Držiak na PC

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 928753 M
EAN/GTIN 4062406352431
Číslo výrobcu 928753 M
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Korpus z oceľového plechu na naskrutkovanie na pracovnú dosku. Bočný otvor na vetranie.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka