{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 15 kg | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 200 mm | |
Šírka | 230 mm | |
Hĺbka | 185 mm | |
Úžitková šírka | 145 mm | |
Hmotnosť | 1,2 kg | |
Druh produktu | Držiak na PC |
Číslo položky | 928752 S | |
EAN/GTIN | 4062406281724 | |
Číslo výrobcu | 928752 S |