Držiak šálky 1

Č. pol.: 928750 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Výška 70 mm
Šírka 110 mm
⌀ úchytov na šálky 88 mm
Počet úchytov na šálky 1
Druh produktu Držiak šálky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928750 1
EAN/GTIN 4062406118761

Popis

Prevedenie:

Držiak na šálky na montáž pod pracovnú dosku na pracovisku. Naše držiaky majú výrez pre rukoväti šálok.
Pre 1 podnos pre vytiahnutie.

Lakování:

Antracitová RAL 7016, prášková povrchová úprava.