{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 248 mm | |
Výška nad doskou | 210 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 1 000 mm | |
⌀ vyrazených otvorov v hornom lemovaní | 6 mm | |
Počet vyrazených otvorov v hornom lemovaní na zasunutie napr. skrutkovačov | 8 | |
Materiál | Ocelový plech | |
Farba | Svetlosivá RAL 7035 s práškovým nástrekom | |
Druh produktu | Okrajová lišta |
Číslo položky | 928725 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406117696 | |
Číslo výrobcu | 928725 1000 |