{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 962 mm | |
Šírka | 2 000 mm | |
Hĺbka | 250 mm | |
Úžitková výška | 845 mm | |
Úžitková šírka | 1950 mm | |
Úžitková hĺbka | 140 mm | |
Druh produktu | Horná skrinka |
Číslo položky | 928710 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406117658 | |
Číslo výrobcu | 928710 2000 |