{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 481 mm | |
Šírka | 1 420 mm | |
Hĺbka | 250 mm | |
Úžitková výška | 410 mm | |
Úžitková šírka | 1380 mm | |
Úžitková hĺbka | 150 mm | |
vhodné pre typ | 1500 | |
Nosnosť | 120 kg | |
Hmotnosť | 38 kg | |
Druh produktu | Horná skrinka |
Číslo položky | 928700 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406117627 | |
Číslo výrobcu | 928700 1500 |