{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Príkon | 12 W | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso | LED lampa | |
Osvetľovacie teleso vymeniteľné | nie | |
Počet LED diód | 24 | |
Farba svetla | neutrálna biela | |
Teplota farby | 4 000 K | |
Korpus lampy dĺžka | 425 mm | |
Korpus lampy šírka | 46 mm | |
Korpus lampy výška | 22,5 mm | |
Vykladanie nosného ramena | 470 mm | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno | |
Druh produktu | Stolové svietidlo/pracovné svietidlo |
Číslo položky | 928653 12 | |
EAN/GTIN | 7612176079730 | |
Číslo výrobcu | 928755 1 |