Adaptérový kábel pre osvetľovaciu jednotku IT/2

Č. pol.: 928640 IT/2
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Popis Adaptérový kábel s priemyselným konektorom a konektorom Schuko
    Dĺžka kábla 2 m
    Typ zástrčky Vstup L
    Typ konektora výstup zásuvný systém GST
    Menovité napätie 250 V
    Druh prúdu AC
    Menovitý prúd 16 A
    Spínač zapnutia/vypnutia nie
    Druh produktu Napájací kábel

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928640 IT/2
    EAN/GTIN 4062406117559
    Číslo výrobcu 928640 IT/2

    Popis

    Prevedenie:

    3-pólový adaptérový kábel s dĺžkou 2 m, s priemyselnou zástrčkou a zástrčkou Schuko.
    Talianske prevedenie.

    Vhodné pro:

    Poznámka:

    Adaptérový kábel sa môže používať len ako prívodný kábel na osvetľovacie jednotky.
    Zaťažiteľnosť maximálne 3,6 KW.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka