Rozvodný blok 3/5

Č. pol.: 928492 3/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 240 V
Počet výstupov 5
Počet výstupov 3-pólových pre č. 928491 veľ. 3 5
Počet výstupov 3-pólových pre č. 928490 veľ. 3 1
Počet pólov 3
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Rozvodný blok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928492 3/5
EAN/GTIN 4062406117184
Číslo výrobcu K.800.050

Popis

Popis:

Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
  • Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,6 kW.
  • Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
  • Prierez vodičov predmontovaných káblov:
    3 × 1.5 mm2 pri striedavom prúde (L, N, PE)
    5 × 1.5 mm2 pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
  • Trieda ochrany 1
  • Stupeň ochrany krytom IP 20.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Poznámka:

Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo