Modul pre energie a médiá ON/OFF1

Č. pol.: 928470 ON/OFF1
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Druh modulu Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,5 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 137 mm
    Šírka 100 mm
    Jednotka členenia 1E
    Popis vypínac osvetlovacej jednotky
    Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
    Menovité napätie 240 V
    Vymeriavacie napätie 240 V
    Vymeriavací prúd 4,5 A
    Druh prúdu AC
    Spínací výkon 1 kW
    Spínač zapnutia/vypnutia Áno
    Hmotnosť 0,2 kg
    Druh produktu Energetický modul

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928470 ON/OFF1
    EAN/GTIN 4062406117054
    Číslo výrobcu 928470 ON/OFF1

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z oceľového plechu v modulárnom dizajne. Všetky napájacie komponenty s káblom a zásuvným pripojením.
    Princíp pripojenia plug-and-play. Moduly na prenos prúdu sú predmontované s pripájacím káblom a 3-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 3 na priame pripojenie k rozdeľovaciemu bloku. Modul č. 928470 veľ. CEE400/5 predmontovaný s prepojovacím káblom a 5-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 5.

    Popis:

    Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
    • Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
    • Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
    • Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
    • Prierez vodičov predmontovaných káblov:
      3 × 1.5 mm2 pri striedavom prúde (L, N, PE)
      5 × 1.5 mm2 pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
    • Trieda ochrany 1
    • Stupeň ochrany krytom IP 20.

    Použitie:

    Nasledovne sú popísané vyhotovenia našich zásuviek s príslušným typom zástrčky. Použitie v iných krajinách je možné určiť podľa typu zástrčky.
    Nemecko/DE: typ F
    Švajčiarsko/CH: typ J
    Taliansko/IT: typ L
    Francúzsko/FR: typ E
    Česká republika/CZ: typ E
    Anglicko/GB: typ G
    Dánsko/DK: typ K
    USA/US: typ B

    Vhodné pro:

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    • Pri samostatnom osadení modulmi je potrebné dbať na to, aby sa neprekročil maximálny počet energetických líšt deliacich jednotiek.
    • Výrobky č. 928470 veľ. US110V/1 a US110V/2 možno namontovať iba s nasledovnými modulmi: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
    • Prvé zapojenie a pripojenie častí zástrčiek a zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka