Dvojití Výkyvné rameno Multikomfort na upevnenie na stôl 2

Č. pol.: 928298 2
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kĺbov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vykladanie otočného ramena 333 mm
Rozsah natočenia 360 Stupeň
Výkyvný uholník 75 Stupeň
Počet kĺbov 2
Nosnosť 2 kg - 7 kg
Druh produktu Držiak monitora/klávesnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928298 2
EAN/GTIN 4009729068502
Číslo výrobcu 990+4019+000

Popis

Prevedenie:

Trojrozmerné otočné rameno monitora vyrobené z hliníka a plastu, s plynovou pružinou pre pohodlné ergonomické nastavenie monitora. Rozsah otáčania horizontálne 180 stupňov a vertikálne 75 stupňov, monitor je možné nakloniť. Možnosť horizontálneho umiestnenia monitora.
Jednoduché upevnenie monitora vďaka systému QuickRelease s ovládaním jednou rukou. Vedenie kábla cez plastový kryt. Flexibilné upevnenie (svorka, otvor na kábel a upevnenie skrutkou) pre hrúbku stolovej dosky 10 – 50 mm.
Maximálna šírka monitora 656 mm alebo 27 palcov. Otočný o 360° s nastaviteľnou zarážkou na 180°.

Použitie:

Ploché obrazovky so štandardným upevnením VESA 75/100, rozsah 2 – 7 kg.

Lakování:

Strieborná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka