Prevedenie:
Trojrozmerné otočné rameno monitora vyrobené z hliníka a plastu, s plynovou pružinou pre pohodlné ergonomické nastavenie monitora. Otočné rameno monitora je výškovo nastaviteľné, otočné, sklápacie a otočné. Zvlášť vhodné na použitie veľkých a ťažkých obrazoviek, ako sú napr. zakrivené obrazovky, pri hmotnosti monitora 6 – 15 kg. Pre veľkosti monitora 19 – 40 palcov. Otočný o 360° s nastaviteľnou zarážkou na 180°. Nastaviteľné zábrany otočných kĺbov. Prestavenie monitora zo šírky na výšku pomocou funkcie Pivot. Rozpätie nastavenia výšky 300 mm (v strede VESA 150 mm až 450 mm nad plochou stola). Náklon: 70°.
Jednoduché upevnenie monitora vďaka systému QuickRelease s ovládaním jednou rukou. Vedenie káblov cez integrované držiaky káblov a kryty. Flexibilné upevnenie (stolová svorka, otvor na kábel a upevnenie skrutkou) pre hrúbku stolovej dosky 10 – 50 mm.
Použitie:
Montáž monitora na základe normy VESA 75/100.
Rozsah dodávky:
Otočné rameno s upnutím VESA, rozperný držiak, súprava skrutiek.
Lakování:
Strieborná.