Držiak tabletu 1

Č. pol.: 928280 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť 0,75 kg
Hmotnosť 0,6 kg
Druh produktu Držiak monitora/klávesnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928280 1
EAN/GTIN 4009729052525
Číslo výrobcu 911+3005+000

Popis

Exécution:

Support pour tablette exclusif pour l’insertion et le retrait aisés de tablettes de différentes marques. Pour fixation sur des panneaux perforés en tôle et des colonnes de support. Longueur de serrage comprise entre 160 et 300 mm. Possibilité de fixer les tablettes de 10 pouces au choix à l’horizontale ou à la verticale.

Utilisation:

Tablettes de 7 à 10 pouces.

Adapté(s) pour:

Bras pivotant multimédia avec support multifonction 928270, 928272, 928290, 928294, 928298.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka