Frekvenční měnič, MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V

Č. pol.: 92821340260
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 92821340260
    EAN/GTIN 4014586845593
    Číslo výrobcu 92821340260
    Číslo L L00100 3

    Popis

    Popis:

    • Frekvenční měnič
    • MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V

    Charakteristika:

    • Napětí na sekundární straně 200 V
    • Výstupní výkon 11 kVA
    • Výkon motoru 11,6 kVA
    • Proud motoru (400 V) 21,4 A
    • Příkon 14,9 kVA
    • Volnoběžný výkon 1,4 kVA
    • Délka x výška 844 x 360 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka