{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 25 kg | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 1 420 mm | |
Úžitková šírka | 1 380 mm | |
Úžitková hĺbka | 300 mm | |
Vstavaná výška | 80 mm | |
Výška oblúka | 330 mm | |
⌀ oblúka | 8 mm | |
Počet oceľových strmeňov | 5 | |
vhodné pre typ | 1500 | |
Polica Prevedenie | s ocelovým strmenom | |
Druh produktu | Odkladacia polica |
Číslo položky | 928145 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406113360 | |
Číslo výrobcu | 928145 1500 |