Odkladacia polica z oceľového plechu hĺbka 300 mm 1500

Č. pol.: 928131 1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 25
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,5 mm
    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 25 kg
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Šírka 1 420 mm
    Úžitková šírka 1 380 mm
    Úžitková hĺbka 300 mm
    Vstavaná výška 80 mm
    Uhol sklonu 90 Stupeň; 110 Stupeň
    Rozsah prestavenia hĺbky 110 mm
    vhodné pre typ 1500
    Polica Prevedenie Štandardná
    Druh produktu Odkladacia polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928131 1500
    EAN/GTIN 4062406113230
    Číslo výrobcu 928131 1500

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z oceľového plechu, so zvýšeným okrajom na 3 stranách. Predná strana je skosená. Môže sa montovať so skosením smerom nadol alebo nahor. Rozsah nastavenia v hĺbke 110 mm.
    Uzamknutie je možné vodorovne 90° a šikmo 110°.

    Vhodné pro:

    Montáž zavesením do nosných stĺpikov č. 928010, montážneho vozíka č. 918590 (veľ. 1000) a do deliacich priečok č. 955430 a 955431.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Odkladacie police možno osadiť priehľadnými úložnými boxami, ktoré nájdete v časti 96.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka