Odkladacia polica z oceľového plechu hĺbka 300 mm 1000

Č. pol.: 928131 1000
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 25
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 25 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka 920 mm
Úžitková šírka 880 mm
Úžitková hĺbka 300 mm
Vstavaná výška 80 mm
Uhol sklonu 90 Stupeň; 110 Stupeň
Rozsah prestavenia hĺbky 110 mm
vhodné pre typ 1000
Polica Prevedenie Štandardná
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928131 1000
EAN/GTIN 4062406113223
Číslo výrobcu 928131 1000

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu, so zvýšeným okrajom na 3 stranách. Predná strana je skosená. Môže sa montovať so skosením smerom nadol alebo nahor. Rozsah nastavenia v hĺbke 110 mm.
Uzamknutie je možné vodorovne 90° a šikmo 110°.

Vhodné pro:

Montáž zavesením do nosných stĺpikov č. 928010, montážneho vozíka č. 918590 (veľ. 1000) a do deliacich priečok č. 955430 a 955431.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Odkladacie police možno osadiť priehľadnými úložnými boxami, ktoré nájdete v časti 96.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka