{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Lišty na uchytenie Výška | 60 mm | |
Lišty na uchytenie Šírka | 380 mm | |
Lišty na uchytenie Hĺbka | 43 mm | |
Typ zástrčky Vstup | F | |
Zásuvka Typ | F | |
Menovité napätie | 250 V | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno | |
Počet zásuviek Typ F | 6 | |
Druh produktu | Zásuvková lišta |
Číslo položky | 928112 380 | |
EAN/GTIN | 4062406118617 | |
Číslo výrobcu | 928112 380 |