{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 481 mm | |
Šírka | 920 mm | |
Hĺbka | 25 mm | |
vhodné pre typ | 1000 | |
Materiál Priezor | polykarbonát | |
Hmotnosť | 4 kg | |
Druh produktu | Priezor |
Číslo položky | 928090 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406113087 | |
Číslo výrobcu | 928090 1000 |