Zadná stena z dierovaného plechu (pár nosných stĺpikov + 2 dierované steny na jednej strane) 1500

Č. pol.: 928076 1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke 50 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 962 mm
vhodné pre typ 1500
Nosnosť 200 kg
Dierovaná stena Prevedenie jednostranná
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928076 1500
EAN/GTIN 4062406113063
Číslo výrobcu 928076 1500

Popis

Prevedenie:

Pár nosných stĺpov z oceľovej rúrky 100 × 40 × 2 mm. Závesné otvory v rastri 50 mm na prednej a strane, ako aj závitové puzdrá na prednej strane na upnutie ďalších modulov/dielov. Stena z perforovaného oceľového plechu medzi nimi.

Použitie:

Na naskrutkovanie na pracovné dosky s dĺžkou 1 000, 1 500 a 2 000 mm.

Rozsah dodávky:

Pozostáva z 1 × páru nosných stĺpikov + 2 × dierovanej steny na jednej strane. Vhodné na upnutie konzoly nosného ramena.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka