Nosný stĺpik na zavesenie 481

Č. pol.: 928060 481
481
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky v mriežke 50 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 481 mm
Šírka 80 mm
Hĺbka 40 mm
Hmotnosť 2 kg
Druh produktu Nosný stĺpik

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928060 481
EAN/GTIN 4062406112646
Číslo výrobcu 928060 481

Popis

Prevedenie:

Z pevnej oceľovej rúry. Na zavesenie do dierovanej steny na dodatočné rozdelenie. So závesnými drážkami, bez závitových puzdier. Vhodné aj na zavesenie do perforovanej steny s kefovou lištou.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Vhodné len pre perforované steny, neinštalujte cez dve susediace perforované steny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka