{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 60 mm | |
Dĺžka | 1 000 mm | |
Šírka | 1 mm | |
Hĺbka | 100 mm | |
Rozsah použitia | Nosné stĺpiky | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Druh produktu | Vystuženie |
Číslo položky | 928050 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406112554 | |
Číslo výrobcu | 928050 1000 |