{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 50 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 20×20G | |
Úžitková šírka | 500 mm | |
Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 | |
Hmotnosť | 7 kg | |
Druh produktu | Výsuvná polica |
Číslo položky | 927810 1 | |
EAN/GTIN | 4062406111960 | |
Číslo výrobcu | 927810 1 |