Zásuvka, 20×20G, Výška čela zásuvky: 100mm

Č. pol.: 927800 100
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita: 75
  • Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie): 100
  • Zásuvky úžitková plocha v G.: 20×20
  • Výber farby: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita 75 kg
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) 100 %
Zásuvky úžitková plocha v G. 20×20
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. 20×20G
Výška vpredu 100 mm
Užitočná výška 75 mm
Užitočná šírka 500 mm
Hĺbka použitia 500 mm
Užitočná šírka v G. 20
Užitočná hĺbka v G. 20
So zásuvkami s jedným uvoľnením nie
Oblasť použitia Korpus pracovného stolu
Hmotnosť 8,9 kg
Typ výrobku Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927800 100
EAN/GTIN 4062406111816
Číslo výrobcu 927800 100

Popis

Prevedenie:

Zásuvky so 100 % výsuvom so stabilnou oceľovou konštrukciou, rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

Vhodné pro:

Všetky skrinky 24 G.

Lakování:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka