Kontajner 24G pojazdný, na individuálne osadenie zásuvkami 600

Č. pol.: 927730 600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková výška 525 mm
Úžitková výška pre zásuvky 525 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 125 mm
so zvýšeným okrajom Áno
Počet zásuviek 0
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Maximálna nosnosť 600 kg
Prevedenie pojazdný; na individuálne osadenie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Puzdro hore otvorené nie
Povrch behúňa bezúrovňový Áno
Hmotnosť 30,5 kg
Druh produktu Dielenský kontajner s kolieskami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927730 600
EAN/GTIN 4062406111779

Popis

Prevedenie:

Skrinka 24 G, pojazdná, na samostatné osadenie zásuvkami, so stabilnou oceľovou konštrukciou. Kryt s drážkovanou gumenou podložkou, zvýšeným okrajom a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®.
Vždy po 2 pevných a otočných kolieskach s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska so zaisťovačom na koliesko a otočný veniec), ⌀ 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom, minimálnym valivým odporom, malým hlukom pri pohybe a ochranou proti namotávaniu vlákien.
Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri osadení skrinky so zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok čiel zásuviek rovnal úžitkovej výške skrinky.
Skrinku je možné osadiť iba zásuvkami č. 927805!
Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301920316.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo