Kontajner 24G s dvierkami s ľavým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami 900/525

Č. pol.: 927727 900/525
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / výška dvierok Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol otvárania dvier: 180
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Uhol otvárania dvier 180 Stupeň
    Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 900 mm
    Šírka 600 mm
    Hĺbka 650 mm
    Úžitková výška pre zásuvky 250 mm
    Úžitková výška dvier 525 mm
    Prevedenie na individuálne osadenie
    Hmotnosť 35,3 kg
    Druh produktu Korpus pracovného stolu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 927727 900/525
    EAN/GTIN 4062406266172
    Číslo výrobcu 927727 900/525

    Popis

    Prevedenie:

    Skriňa 24G s dvierkami, na samostatné vybavenie zásuvkami, v robustnej oceľovej konštrukcii. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.
    Dvere s ľavým závesom.

    Osazení:

    Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek: 1

    Lakování:

    Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.
    Veľkosti 600/425 a 700/525 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka