{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Uhol otvárania dvier | 180 Stupeň | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 650 mm | |
Úžitková šírka | 550 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 250 mm | |
Úžitková výška dvier | 425 mm | |
Doraz dvier | pravé | |
Prevedenie | na individuálne osadenie | |
Hmotnosť | 31,8 kg | |
Druh produktu | Korpus pracovného stolu |
Číslo položky | 927725 800/425 | |
EAN/GTIN | 4062406111724 | |
Číslo výrobcu | 927725 800/425 |