Kontajner 24G na individuálne osadenie zásuvkami 900

Č. pol.: 927720 900
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 900 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková výška 800 mm
Úžitková šírka 550 mm
Úžitková výška pre zásuvky 800 mm
Počet zásuviek 0
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Prevedenie na individuálne osadenie
Hmotnosť 23,6 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927720 900
EAN/GTIN 4062406111717
Číslo výrobcu 927720 900

Popis

Prevedenie:

Skrinka 24 G na samostatné vybavenie zásuvkami, so stabilnou oceľovou konštrukciou. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.
Veľ. 600 a 700 sú vhodné len pre pracovné stoly Ready-to-go.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.