Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom/zásuvkami 900/2

Č. pol.: 927610 900/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Uhol otvárania dvier: 180
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Uhol otvárania dvier 180 Stupeň
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 900 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková šírka 550 mm
Výška čela zásuvky 75 mm; 75 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Úžitková výška pre zásuvky 150 mm
Výška dvier 625 mm
Úžitková výška dvier 625 mm
Doraz dvier pravé
Počet zásuviek 2
Počet dvier 1
Hmotnosť 52 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927610 900/2
EAN/GTIN 4062406110277
Číslo výrobcu 927610 900/2

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.
Dvere s pravým dorazom.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75
Výška dverí mm: 625
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek: 1

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka