Kontajner 16G pre sklopný/výškovo nastaviteľný stojan a zverák, Výška: 800mm

Č. pol.: 927321 800
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 12×20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková výška 570 mm
Úžitková šírka 280 mm
Úžitková hĺbka 600 mm
Počet zásuviek 1
Hmotnosť 39,2 kg
Druh produktu Podnož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927321 800
EAN/GTIN 4062406108496
Číslo výrobcu 927321 800

Popis

Prevedenie:

Skrinka 16 G so stabilnou oceľovou konštrukciou. Dvere sú uzamykateľné pomocou cylindrickej zámky. Zásuvku nie je možné zamknúť.
Vhodné pre sklopný a výškovo nastaviteľný stoja č. 967565 veľ. 120 a zverák č. 967100 veľ. 120 (nie je súčasťou dodávky).

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka