{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Uhol otvorenia dverí | 180 Stupeň | |
Zásuvky úžitková plocha v G. | 12×20 | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 650 mm | |
Užitočná šírka | 350 mm | |
Výška prednej zásuvky | 75 mm; 75 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka | 300 mm | |
Zásuvky užitočná hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka v G. | 12 | |
Pracovná hĺbka zásuvky v G. | 20 | |
Užitočná výška pre zásuvky | 150 mm | |
Výška dverí | 525 mm | |
Efektívna výška dverí | 525 mm | |
Zarážka dverí | pravé | |
Počet zásuviek | 2 | |
Počet dverí | 1 | |
Hmotnosť | 41,3 kg | |
Typ výrobku | Korpus pracovného stolu |
Číslo položky | 927305 800/2 | |
EAN/GTIN | 4062406108328 | |
Číslo výrobcu | 927305 800/2 |