Prevedenie:
Ručné nastavenie výšky ako zásuvný modul do nôh pracovného stola vrátane koliesok s ⌀ 125 mm. Ochrana proti namotávaniu vlákien zabráni zablokovaniu kolieska. Optimálny pokojný chod vďaka kvalitným guľôčkovým ložiskám, s polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom a nízkou hlučnosťou počas jazdy. Súprava kolies má maximálnu nosnosť 100 kg a nesmie sa montovať na podnože s výškou 900 mm. Nie je to možné v kombinácii s pracovnými stolmi Ready-to-go. Výškové nastavenie možné v rastri 25 mm.
Rozsah dodávky:
Sada sa skladá z 2 zásuvných modulov, vhodná pre 1 podnož alebo 2 nohy.
Súprava skladajúca sa z 2 zásuvných modulov s pevnými kolieskami vrátane upevnovacieho materiálu.
Lakování:
Výškové nastavenie svetlosivá RAL 7035, prášková povrchová úprava. Kolesá pozinkované, nekonfigurovateľné.
Poznámka:
Montáž koliesok zvýši pracovnú výšku pracovného stola o 150 mm. Pre jedn pracovný stôl s 2 dielmi s nohami potrebujete 2 sady.
Na výpočet nosnosti pracovného stola sa môžu brať do úvahy iba 3 kolesá. Maximálna nosnosť pracovného stola je 150 kg.