{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 650 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Druh produktu | Bočné obloženie |
Číslo položky | 927165 650 | |
EAN/GTIN | 4062406212377 | |
Číslo výrobcu | 927165 650 |