Zadná stena/odkladacia polička dvojdielna, vhodné pre dĺžku dosiek: 1000mm

Č. pol.: 927142 1000
Nastavte cenu 2 ks (40,17 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre dĺžku dosiek Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka 900 mm
Hĺbka 300 mm
Nosnosť rozložená do plochy 100 kg
Polica Prevedenie multifunkcná
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927142 1000
EAN/GTIN 4062406108014
Číslo výrobcu 927142 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zadná stena, príp. odkladacie police z hranatého oceľového plechu. Na montáž medzi 2 pätkami. Montáž ako zadná stena ponúka súkromie a dodatočnú stabilizáciu. Uvedená nosnosť s plošným rozdelením sa vzťahuje na montáž ako odkladacia polica.

Vhodné pro:

Podnože č. 927000.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho materiálu.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Aby bolo možné použiť celú hĺbku pracovného stola ako odkladací priestor, musí byť nainštalovaná dvojdielna polica. Pri montáži ako odkladacia polica bez zadnej steny je potrebné namontovať aj rohové plechy č.927122. Pri montáži ako zadná stena sa nevyžadujú rohové plechy.
Nevhodné pre pracovné stoly Ready-to-go.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Rückwand oder Ablageboden zur Montage an Fußteil der GridLine vario Werkbank.
  • Montage als Ablageboden nur in Kombination mit Knotenblechen Nr. 971722.
  • Größe 1000 zur Montage als Rückwand an Eck-Stützfuß.
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Rückwand als Sichtschutz und zur Stabilisierung der Werkbank.
  • Nur an Werkbank mit zwei Fußteilen montieren.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka